!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE BOUCHONS D'OREILLE AVEC RECHARGE, MOUSSE, JETABLE, 11⅞X9X17¾ PO, 750 PR

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE BOUCHONS D'OREILLE AVEC RECHARGE, MOUSSE, JETABLE, 11⅞X9X17¾ PO, 750 PR

MOLDEX

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE BOUCHONS D'OREILLE AVEC RECHARGE, MOUSSE, JETABLE, 11⅞X9X17¾ PO, 750 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE BOUCHONS D'OREILLE AVEC RECHARGE, MOUSSE, JETABLE, 11⅞X9X17¾ PO, 750 PR

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE BOUCHONS D'OREILLE AVEC RECHARGE, MOUSSE, JETABLE, 11⅞X9X17¾ PO, 750 PR

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $402.32 / PAQUET de 750

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3NHC7
  • N° de modèle du manufacturier 0604
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.55 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de bouchons d'oreille One-Stop PlugShop avec recharge contient des bouchons d'oreille de taille moyenne en mousse et multicolores. Il dispose d'une insertion déroulante pour un cordon jetable sans fil. Le distributeur mural à couvercle tournant mesure 11⅞X9X17¾ pouces avec deux trous de fixation et un espacement de 4 35/64 pouces entre les deux. Il y a 750 paires de bouchons d'oreille.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles rempli
  • Méthode d'insertionDérouler
  • Forme de bouchon d'oreilleConique
  • Options de cordonSans cordon
  • Largeur hors tout11 7/8 po
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Style de montage du distributeurMur
  • Matériau du bouchon d'oreilleMousse
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • NormesANSI S3.19-1974, OSHA 1910.95
  • À utiliser avecBouchons d'oreilles
  • Nb de paires par paquet750
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Réutilisabilité Jetable
  • Couleur de bouchon d'oreille Multicolore
  • Profondeur hors tout 17 3/4 po
  • Hauteur hors tout 9 po
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles) 750 paires
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Couleur de ruban Multi, Vert, Vert
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille En vrac
  • Style de couvercle du distributeur Bouton à tourner
  • Comprend (3) postes de 250 paires, goulotte frontale avec couvercle à poignée tournante, support de montage et quincaillerie, affiche
  • Série One-Stop Plugshop
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande