!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 11/64 PO, CANNELURE 1 1/16 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 11/64 PO, CANNELURE 1 1/16 PO LO, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 11/64 PO, CANNELURE 1 1/16 PO LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 11/64 PO, CANNELURE 1 1/16 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 11/64 PO, CANNELURE 1 1/16 PO LO, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 109,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF157L48911
  • N° de modèle du manufacturier 48911
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.013 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en acier rapide a un diamètre de 11/64 po/une tige longue de 1 1/16 po. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, les composites, le cuivre, l'ardoise, l'acier et le bois: répond aux normes ISO. Ce foret de la série 157L a un fini brillant/non revêtu et des mesures en fractions de po. Il a une longueur de 2 1/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1719 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 1/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Diamètre de tige11/64 po
  • Longueur hors tout2 1/8 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesISO
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, composite, cuivre, ardoise, acier, bois
  • n° de liste157L
  • Taille de foret 11/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 1/16 po
  • Direction de coupe Main gauche
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 1/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0516 po
  • Série 157L
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0007 po
  • Code ISO - matière principale N, O, P