!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,TOUT USAGE,M(8),2MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BL,MICROFLEX SENSATION,FAIBLE RISQUE DE DERMATITE,PQ100

GANTS JETABLES,TOUT USAGE,M(8),2MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BL,MICROFLEX SENSATION,FAIBLE RISQUE DE DERMATITE,PQ100

MICROFLEX

GANTS JETABLES,TOUT USAGE,M(8),2MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BL,MICROFLEX SENSATION,FAIBLE RISQUE DE DERMATITE,PQ100 close
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
GANTS JETABLES,TOUT USAGE,M(8),2MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BL,MICROFLEX SENSATION,FAIBLE RISQUE DE DERMATITE,PQ100

GANTS JETABLES,TOUT USAGE,M(8),2MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BL,MICROFLEX SENSATION,FAIBLE RISQUE DE DERMATITE,PQ100

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.67 / BOÎTE de 100
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
  • N° article MCFN732
  • N° de modèle du manufacturier N73-2 M
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # 867
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce gant N73 jetable bleu est en nitrile et de taille moyenne, 8. Il est conçu pour un usage général et répond aux normes ASTM F 1671, Classe 1 Dispositif médical, FDA Biocompatibilité, 510K approuvé, ISO 9001 certifié QMS. Avec une épaisseur de paume de 2.40 mil, ces gants de 9½ pouces sont sans poudre. Microflex Sensation avec faible risque de dermatite.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Épaisseur du poignet2,00 mil
  • Épaisseur des doigts3,90 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM F 1671, appareil médical de classe 1, biocompatibilité FDA, approuvé 510K, ISO 9001 certifié QMS
  • TextureCuir fleur
  • SérieN73
  • Taille - alphabétiqueM
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Usage général
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 2,40 mil
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - numérique 8
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)