!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIM/MÉDIC,TP (6),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIM/MÉDIC,TP (6),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIM/MÉDIC,TP (6),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT close
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
GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIM/MÉDIC,TP (6),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ ALIM/MÉDIC,TP (6),6MIL,SANS POUDRE,NITRILE,50PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,58 $ / BOÎTE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 255,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MCFSEC375XS
  • N° de modèle du manufacturier SEC-375-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Informations sur le produit

Ce gant SEC-375 jetable bleu est en nitrile et de très petite taille, 6. Il est conçu pour le contact alimentaire et un usage général et est conforme aux normes ASTM D 6319, QSR/FDA 510K et NFPA. Avec une épaisseur de la paume de 5.50 mil, ces gants de 11 1/2 po sont sans poudre et proposent des manchettes allongées.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Épaisseur du poignet5,51 mil
  • CaractéristiquesManchette allongée
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume5,50 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 0.6
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire, usage médical
  • Épaisseur des doigts 7,87 mil
  • Longueur 11 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D 6319, QSR/FDA 510K, NFPA
  • Texture Cuir fleur
  • Série SEC-375
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 6
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)