!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT EXAM JETABLE, BL, TP, PQ100

GANT EXAM JETABLE, BL, TP, PQ100

MICROFLEX

GANT EXAM JETABLE, BL, TP, PQ100 close
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
GANT EXAM JETABLE, BL, TP, PQ100

GANT EXAM JETABLE, BL, TP, PQ100

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,25 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 192,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MCF92134060
  • N° de modèle du manufacturier 92-134-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.851 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants d'examen jetables
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchetteStandard
  • Type de gant jetableMédical, usage général
  • CaractéristiquesFormulation Nitrile souple, construction légère avec tactilité améliorée, bouts de doigts texturés.
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume2,8 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts de doigts
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non classé
  • SérieMICROFLEX 92-134 VERSATILITY
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique6
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1,5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 2,4 mil
  • Méthode de double gantage Sous-gant
  • Épaisseur des doigts 4,3 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D6319, Category III, CE 0493, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, A1:2018, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved (Approuvé pour le contact alimentaire), Food Contact, IFU, ISO 13485, ISO 18889:2019, ISO 9001, Règlement sur les dispositifs médicaux (EU) 2017/745 Class I, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade (Qualité pour l'examen médical)
  • Texture Texturé
  • Sans accélérateur Non
  • Classe ISO Sans objet
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Oui
  • Taille - alphabétique TP
  • Biodégradable Non biodégradable