!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT EXAM JETABLE, BL, G, PQ100

GANT EXAM JETABLE, BL, G, PQ100

MICROFLEX

GANT EXAM JETABLE, BL, G, PQ100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT EXAM JETABLE, BL, G, PQ100

GANT EXAM JETABLE, BL, G, PQ100

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,89 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 178,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MCFUS220L
  • N° de modèle du manufacturier US220L
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants d'examen jetables
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchetteStandard
  • Type de gant jetableMédical, usage général
  • Épaisseur des doigts5,1 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM D6319, EN 374:2003, EN 420:2003, A1:2009, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved (Approuvé pour le contact alimentaire) , US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade (qualité pour l'examen médical)
  • TextureTexturé
  • Sans accélérateurNon
  • Classe ISOSans objet
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - alphabétiqueG
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1,5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 2,8 mil
  • Caractéristiques Surface antiadhésive : Résiste aux rubans et aux adhésifs, Résistance aux médicaments de chimiothérapie.
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 3,1 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Doigts
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine) Non classé
  • Série MICROFLEX ULTRASENSE US-220
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 8 1/2 à 9
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande