!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEUL.MATRICE,20000 TR/MIN,90 PSI,7 PO LO

MEUL.MATRICE,20000 TR/MIN,90 PSI,7 PO LO

INGERSOLL RAND

MEUL.MATRICE,20000 TR/MIN,90 PSI,7 PO LO close
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
MEUL.MATRICE,20000 TR/MIN,90 PSI,7 PO LO

MEUL.MATRICE,20000 TR/MIN,90 PSI,7 PO LO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,059.18 / PAQUET de 24
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
  • N° article IRG5103MAX24
  • N° de modèle du manufacturier 05103MAX-24
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à rectifier les matrices
  • Orientation de meuleuseDroite
  • Entrée d'air1/4 po NPT femelle
  • Caractéristiques de sécuritéLevier de sécurité
  • Source d'alimentationAlimentation par air comprimé
  • Consommation d'air24 pi³/min
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Marque de l'outilIngersoll Rand
  • Taille de pince 1/4 po
  • Vitesse max. 20 000 tr/min
  • Comprend Manuel, (24) outils, (24) clés à molette
  • Type d'interrupteur Levier de sécurité
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Arrière
  • Type de roulements Bille
  • Longueur hors tout 7 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)