!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE RECTIF MATRICES,1/4PO,FEMEL,NPT

MEULEUSE RECTIF MATRICES,1/4PO,FEMEL,NPT

CHICAGO PNEUMATIC

MEULEUSE RECTIF MATRICES,1/4PO,FEMEL,NPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE RECTIF MATRICES,1/4PO,FEMEL,NPT

MEULEUSE RECTIF MATRICES,1/4PO,FEMEL,NPT

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CNPCP7410
  • N° de modèle du manufacturier CP7410
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse à rectifier les matrices
  • HP0,3 hp
  • Orientation de meuleuseDroite, allongée
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Style d'outilDroit
  • Comprend(1) pince de serrage 1/4 po, (1) pince de serrage 3 mm, (1) pince de serrage 6 mm, (1) clé à ergots
  • Style serrage (po)Prise cylindrique
  • Mécanismes d'arrêt de sécuritéDémarrage/arrêt de sécurité
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Emplacement d'interrupteurEn bas
  • Type de freinAucun
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-vibrationOui
  • Source d'alimentationPneumatique
  • Consommation d'air2,7 pi³/min
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Pour diamètre de roue6 mm
  • Diamètre maximal de la meule sur tige1/4 po
  • Type de roulementsBiseauté
  • Longueur hors tout9 3/4 po
  • CaractéristiquesConception ergonomique de l'engrenage conique hélicoïdal, levier d'accélération surbaissé, vitesse régulée, efficacité et durée de vie des abrasifs, verrouillage de la broche
  • Marque de l'outilChicago Pneumatic
  • Service Service intensif
  • Taille de pince 1/4 po
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse max. 27 000 tr/min
  • Entrée d'air 1/4 po NPT femelle
  • Inclus dans la trousse (1) outil seul
  • Coffre inclus Non
  • Application (matériaux) Céramique, verre, acier, bois
  • Caractéristiques de sécurité Levier de sécurité
  • Type d'embrayage antirebond Aucun
  • Type d'interrupteur Levier de sécurité
  • Interrupteur de verrouillage Oui
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Gestion de la poussière Aucun
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Arrière
  • Vitesse minimale 27 000 tr/min
  • Diamètre maximal de roue brossée 1/4 po
  • Changement d'outil sans accessoires Non
  • Matériau de manche/poignée Composite avec prise en caoutchouc
  • Application Nettoyage des surfaces, découpage, ébavurage, ébarbage de l'acier, de la fonte ou de l'aluminium, applications d'entretien général, meulage, enlèvement des joints et préparation générale des surfaces, élimination de la rouille, applications de ponçage, préparation des soudures
  • Poids de l'outil 1,4 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande