Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette recharge de bouchons d'oreille Plugstation de SparkPlugs est composée de bouchons d'oreille en mousse de couleur bleue/blanche. Ils sont dotés d'un cordon en plastique bleu et d'un insert enroulable pour bouchon d'oreille jetable filaire. Le bouchon d'oreille moyen a un taux de réduction du bruit de 33 décibels et répond aux normes CSA. Il y a 150 paires, chacune dans un sac en plastique.
Spécifications techniques
ArticleDistributeur de bouchons à oreilles rempli
Méthode d'insertionDérouler
Forme de bouchon d'oreilleConique
Options de cordonÀ cordon
Largeur hors tout6 po
Taille des bouchons d'oreillesM
Style de montage du distributeurMur
RechargeableNon
Couleur de rubanBleu
Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleSac en plastique
Matériau de rubanComposé sans PVC, caoutchouté flexible, sans halogène
À utiliser avecBouchons d'oreilles
Nb de paires par paquet150
Taux de réduction du bruit33 dB
RéutilisabilitéJetable
Couleur de bouchon d'oreilleBleu, blanc
Profondeur hors tout13 1/2 po
Hauteur hors tout6 po
Capacité (paires de bouchons d'oreilles)150 paires
Détectable par détecteur de métalOui
Matériau du bouchon d'oreilleMousse
Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
NormesANSI S3.19-1974
Style de couvercle du distributeurOuvert
ComprendSupport de montage, matériel
SérieSparkPlugs
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca