!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,G,ROUGE,6452S,12PQT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,G,ROUGE,6452S,12PQT

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,G,ROUGE,6452S,12PQT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,G,ROUGE,6452S,12PQT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,G,ROUGE,6452S,12PQT

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$7.40 / PAIRE

Votre prix : 9,87 $ / PAIRE
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
  • N° article MSF6452S
  • N° de modèle du manufacturier 6452S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Gants MCR Safety 6452S rouges résistants aux produits chimiques, composés de jersey de coton et de PVC. Ils sont dotés de manchette et doublement enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantRouge
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantG
  • IsolationNon
  • Série6452S
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsG/9
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Rouge
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - KLMOPT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Rouge
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Jersey de coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)