!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIV TIGE 2P DIA 75LB CAOU

ROULETTE PIV TIGE 2P DIA 75LB CAOU

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIV TIGE 2P DIA 75LB CAOU close
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
ROULETTE PIV TIGE 2P DIA 75LB CAOU

ROULETTE PIV TIGE 2P DIA 75LB CAOU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.14 / CHAQUE
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
  • N° article GGM20TM13
  • N° de modèle du manufacturier 20TM13
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale75 lb
  • Longueur de tige1-3/8"
  • Diamètre de tige7/16 po
  • Largeur de roue13/16 po
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Non marquant(e)Non
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Nb de roues1
  • Couleur du noyauNoir
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Diamètre de roue 2 po
  • Hauteur hors tout 2-1/2 po
  • Finition du cadre Chromé
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Normes Homologation NSF
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Forme de roulette Standard
  • Type de tige de roulette Anneau amortisseur
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double