!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAC RAYONNAGE BLANC 12X4-1/8X6

BAC RAYONNAGE BLANC 12X4-1/8X6

AKRO-MILS

BAC RAYONNAGE BLANC 12X4-1/8X6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BAC RAYONNAGE BLANC 12X4-1/8X6

BAC RAYONNAGE BLANC 12X4-1/8X6

AKRO-MILS

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AKM30040WHITE
  • N° de modèle du manufacturier 30040WHITE
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • Longueur extérieure11-5/8 po
  • Hauteur extérieure6 po
  • Largeur intérieure2-1/2 po
  • Capacité de charge20 lb
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Largeur extérieure 4-1/8 po
  • Longueur intérieure 9-3/4 po
  • Hauteur intérieure 5-15/16 po
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande