!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, JN, VINYLE, PETITS, CLOCHE, 24 DB, SANS FIL, À ENFONCER

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, JN, VINYLE, PETITS, CLOCHE, 24 DB, SANS FIL, À ENFONCER

MOLDEX

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, JN, VINYLE, PETITS, CLOCHE, 24 DB, SANS FIL, À ENFONCER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, JN, VINYLE, PETITS, CLOCHE, 24 DB, SANS FIL, À ENFONCER

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, JN, VINYLE, PETITS, CLOCHE, 24 DB, SANS FIL, À ENFONCER

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,50 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 375,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MDX6487T
  • N° de modèle du manufacturier 6487T
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces petits bouchons d'oreille réutilisables sans fil Battleplugs sont en vinyle et de couleur jaune. Les bouchons d'oreille à enfoncer ont un indice de réduction du bruit de 24 décibels. Il y a 50 paires, chacune dans un sac en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreilles de remplacement
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesP
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • SérieBattleplugs
  • Couleur de bouchon d'oreilleJaune
  • Taux de réduction du bruit 24 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Vinyle
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Détectable par détecteur de métal Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande