!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, JN, NR, VINYLE/TISSU, PETITS, CLOCHE, 24 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, JN, NR, VINYLE/TISSU, PETITS, CLOCHE, 24 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA

MOLDEX

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, JN, NR, VINYLE/TISSU, PETITS, CLOCHE, 24 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, JN, NR, VINYLE/TISSU, PETITS, CLOCHE, 24 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, JN, NR, VINYLE/TISSU, PETITS, CLOCHE, 24 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 1 504,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MDX6497
  • N° de modèle du manufacturier 6497
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Informations sur le produit

Ces petits bouchons d'oreille réutilisables filaires Battleplugs sont en vinyle et de couleur jaune. Ils sont dotés d'un cordon en tissu noir et répondent à la norme CSA Classe BL. Les bouchons d'oreille à enfoncer ont un indice de réduction du bruit de 24 décibels. Une seule paire est emballée dans un paquet en plastique qui est une boîte en vrac. Ils comprennent une chaîne et un duo Pocket-Pak.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesP
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Couleur de rubanNoir
  • Matériau de cordonTissu
  • Couleur de cordonNoir
  • Nb de paires par paquet1
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 24 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Vinyle
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Coffret plastique
  • Série Battleplugs
  • Matériau de ruban Tissu
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Jaune
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande