!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE AIR, 20 000 TR/MIN, 44 PI3/MIN,1HP

MEULE AIR, 20 000 TR/MIN, 44 PI3/MIN,1HP

DYNABRADE

MEULE AIR, 20 000 TR/MIN, 44 PI3/MIN,1HP close
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
MEULE AIR, 20 000 TR/MIN, 44 PI3/MIN,1HP

MEULE AIR, 20 000 TR/MIN, 44 PI3/MIN,1HP

DYNABRADE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,460.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG25H935
  • N° de modèle du manufacturier 52722
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse pneumatique
  • HP1 cv
  • Taille de connexion de l'entrée d'air3/8 po
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Style d'outilDroite
  • ComprendLevier de verrouillage de sécurité
  • Mécanismes d'arrêt de sécuritéLevier Saftey
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Emplacement d'interrupteurDessus
  • Type de freinAucun
  • Gestion de la poussièreAucun
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementArrière
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • Longueur hors tout14-3/8 po
  • Poids de l'outil3,5 lb
  • Service Robuste
  • Orientation de meuleuse En ligne droite
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Entrée d'air 3/8 in NPT femelle
  • Inclus dans la trousse (1) Outil seul
  • Style serrage (po) Prise baril
  • Caractéristiques de sécurité Levier de verrouillage de sécurité
  • Type d'embrayage antirebond Aucun
  • Type d'interrupteur Levier
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Source d'alimentation Alimentation par air comprimé
  • Consommation d'air 44 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Normes Certifié CE, certifié EAC
  • Marque de l'outil Dynabrade
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .