!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PONCSE MTRC PNEU,DROIT PRLG,20 000TR/MIN

PONCSE MTRC PNEU,DROIT PRLG,20 000TR/MIN

DYNABRADE

PONCSE MTRC PNEU,DROIT PRLG,20 000TR/MIN close
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
PONCSE MTRC PNEU,DROIT PRLG,20 000TR/MIN

PONCSE MTRC PNEU,DROIT PRLG,20 000TR/MIN

DYNABRADE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,292.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG25H930
  • N° de modèle du manufacturier 52679
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRectifieuse pneumatique
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Entrée d'air3/8 po NPT
  • Interrupteur de blocageOui
  • Lieu d'échappementAvant
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Orientation de meuleuse Droite
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Comprend Douille pince serrage de 1/4 po n Degrees de fabricant 50013, convient en option 1/8 po n Degrees de fabricant 50065, 3/8 po n Degrees de fabricant 50014, 6 mm n Degrees de fabricant 50016, 8 mm n Degrees de fabricant 50039
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Longueur hors tout 15-3/8 po