!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE À MATRICE,DROIT,0.4 CV,25 000 TR/MIN,L 5 7/8 PO,ENTRÉE AIR 1/4 PO NPT,COMPOSITE

MEULEUSE À MATRICE,DROIT,0.4 CV,25 000 TR/MIN,L 5 7/8 PO,ENTRÉE AIR 1/4 PO NPT,COMPOSITE

CHICAGO PNEUMATIC

MEULEUSE À MATRICE,DROIT,0.4 CV,25 000 TR/MIN,L 5 7/8 PO,ENTRÉE AIR 1/4 PO NPT,COMPOSITE close
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
MEULEUSE À MATRICE,DROIT,0.4 CV,25 000 TR/MIN,L 5 7/8 PO,ENTRÉE AIR 1/4 PO NPT,COMPOSITE

MEULEUSE À MATRICE,DROIT,0.4 CV,25 000 TR/MIN,L 5 7/8 PO,ENTRÉE AIR 1/4 PO NPT,COMPOSITE

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $509.60 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP3000-325F
  • N° de modèle du manufacturier CP3000-325F
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.56 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse en ligne industrielle a un moteur de 0,4 CV et une vitesse libre de 25 000 tr/min. Cette meuleuse en ligne mesure 5 7/8 pouces de long, avec un filetage d'entrée d'air de 1/4 po et une taille de tuyau minimale de 3/8 pouces. Elle est dotée d'un roulement à billes et d'une poignée composite. Comprend une clé et un collet de 1/4 de pouce.

Spécifications techniques

  • Orientation de meuleuseDroite
  • Type de roulementsBille
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)