!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE ANG PNEU RECT MAT, 20 000TR/MIN,24

MEULE ANG PNEU RECT MAT, 20 000TR/MIN,24

INGERSOLL RAND

MEULE ANG PNEU RECT MAT, 20 000TR/MIN,24 close
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
MEULE ANG PNEU RECT MAT, 20 000TR/MIN,24

MEULE ANG PNEU RECT MAT, 20 000TR/MIN,24

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,696.31 / PAQUET de 24
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
  • N° article IRG5109MAX24
  • N° de modèle du manufacturier 5109MAX-24
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à rectifier les matrices droite
  • HP0,3
  • Orientation de meuleuseDroite
  • Entrée d'air1/4 po NPT
  • Coffre inclusNon
  • Application (matériaux)Meuler les soudures, préparer les custodes pour l'apprêt et la peinture, nettoyer les moyeux de roue, enlever la colle et les adhésifs pour joints, couper la tôle, les supports et les boulons et polir les surfaces.
  • Type d'interrupteurLevier de sécurité
  • Niveau de vibration1,8 m²/s
  • Source d'alimentationAir
  • Consommation d'air25 pi³/min
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • CaractéristiquesAilettes sans lubrifiant, poignée ergonomique améliorée, accélérateur à profil bas
  • Marque de l'outilIngersoll Rand
  • Service Robuste
  • Taille de pince 1/4 po
  • Vitesse max. 20 000
  • Comprend (24) meules à rectifier les matrices 5109MAX: douille de serrage de 1/4 po, 24 grandes clés: 24 petites clés
  • Style serrage (po) Ergonomique
  • Emplacement d'interrupteur Dessus
  • Interrupteur de verrouillage Verrouillage du levier en position d'arrêt
  • Gestion de la poussière Non
  • Pression d'air 90 lb/po2
  • Lieu d'échappement Arrière
  • Nombre de réglages de la vitesse Variable
  • Longueur hors tout 6,6 po
  • Poids de l'outil 1 lb
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)