!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LIQUID TIGHT CORD CONNECTOR, STRAIN RELIEF, 90 ° , ALUMINUM, ¾ IN MNPT

LIQUID TIGHT CORD CONNECTOR, STRAIN RELIEF, 90 ° , ALUMINUM, ¾ IN MNPT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

LIQUID TIGHT CORD CONNECTOR, STRAIN RELIEF, 90 ° , ALUMINUM, ¾ IN MNPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LIQUID TIGHT CORD CONNECTOR, STRAIN RELIEF, 90 ° , ALUMINUM, ¾ IN MNPT

LIQUID TIGHT CORD CONNECTOR, STRAIN RELIEF, 90 ° , ALUMINUM, ¾ IN MNPT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $219.16 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6D174
  • N° de modèle du manufacturier 074-01-081
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This Deluxe cord grips cord connector is made of stainless steel and aluminum and is silver-coloured. It includes stainless steel mesh. In addition, it meets the standards for CSA and UL and is for use with Kellems wire management. It is corrosion resistant, ¾-inch MNPT box connection, and has NPT thread.

Spécifications techniques

  • ItemLiquid Tight Cord Connector with Strain Relief
  • Body MaterialAluminum
  • Box Connection3/4 in MNPT
  • For Maximum Cable OD0.5 in
  • Hazardous Location RatingClass I, Division 2, Class II, Division 1 & 2, Class III, Division 1 & 2
  • Length - External Strain Relief4 1/8 in
  • Number of Cords1
  • Environmental RatingHazardous Locations
  • Compatible Conduit Trade Size3/4 in
  • Form SizeF3
  • Hub Size3/4 in
  • Maximum Operating Temperature240 Degrees F
  • Resistance PropertiesCorrosion Resistant
  • Thread GenderMale
  • Thread TypeNPT
  • Body Colour Silver
  • Grommet Colour Code No Code
  • Connection Orientation 90 Degrees
  • For Minimum Cable OD 0.38 in
  • Insulated No
  • Material - External Strain Relief Stainless Steel
  • Strain Relief Type Mesh
  • Collar Material Aluminum
  • Compatible Conduit Type Liquid Tight Cord Connector with Strain Relief
  • For Use With Kellems Wire Management
  • Liquid Tight Yes
  • Minimum Operating Temperature -30 Degrees F
  • Standards CSA, UL
  • Thread Size 3/4 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande